• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 19%

Bosch Professional Winkelmesser GAM 270 MFL

Artikelnummer:  
Z00478458 
EAN:  
3165140781527 
Herstellernummer:  
0 601 076 400 
Marke: 
Bosch Professional 
Bosch Professional

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 320,11 €
257,88 €

Netto 216,71 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 108 Millimeter
Abmessung Höhe 83 Millimeter
Abmessung Länge 710 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Abschaltautomatik, ca. 30 Minute (Zeiteinheit)
Batterieleistung, ca. 50 Stunde
Bruttogewicht 2.717 Kilogramm
Gewicht, ca. 1.7 Kilogramm
Lieferumfang Schutztasche
Messbereich 0-270°
Messgenauigkeit, Winkel ± 0.1°
Mit Digitalanzeige true
Nettogewicht 2.250 Kilogramm
Positionierung Winkel- und Neigungsmesser mit lasergenauer Übertragung
SOL Date 01.09.2015
Schenkellänge 60 Zentimeter
Spartenbezeichnung 82
Stromversorgung 4 x 1.5V AA
Unterteilung der Produktkategorien Winkelmesser
User benefit Digitaler Winkel- und Neigungsmesser in einem Gerät
Volumen 6.364 Kubikdezimeter
Weitere Vorteile Robuste und kompakte Bauweise mit IP 54 Schutz
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Winkelmesser GAM 270 MFL. Winkel- und Neigungsmesser mit lasergenauer Übertragung. Digitaler Winkel- und Neigungsmesser in einem Gerät. Berechnet Kapp- und Gehrungswinkel ohne Hilfsmittel. Neigungsmesser mit Laser bis zu einer Reichweite von 30 Meter. Optimale Ablesbarkeit durch die drehbare, beleuchtete Anzeige. Hold-Funktion zum Festhalten und Übertragen des Messergebnisses per Tastendruck. Präzise Winkelübertragung durch mechanische Feststellschraube. Robuste und kompakte Bauweise mit IP 54 Schutz. Keine Kalibrierung erforderlich. Leg Extension, Schutztasche, 4 x 1,5-V-(AA)-Batterien
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben