Winkelmesser PAM 220

Artikelnummer: Z00182978
EAN: 3165140772600
Herstellernummer: 0603676000
Winkelmesser PAM 220
UVP: 100,00 €   - Sie sparen 5%
Inkl. Steuern: 95,15 € VE 1 Stück Netto 79,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Winkelmesser PAM 220, die einfache und bequeme Lösung für das Messen, berechnen und Übertragen von Winkeln, zuverlässige Messergebnisse mit einer Genauigkeit von 0,2 Grad, integrierte Rechenfunktionen für die präzise Berechnung von einfachen und doppelten Gehrungswinkeln, praktische Schenkelverlängerung für das Messen an schwer zugänglichen Stellen, Hold-Funktion für das Speichern des aktuellen Messwertes, Berechnung des Ergänzungswinkels (180 Grad) bei Anwendung mit der Schenkelverlängerung, beleuchtetes Display für bequemes Arbeiten, horizontale und vertikale Libelle für manuelles Nivellieren, Batterien 2 x 1,5-V-LR06 (AA), Schutztasche, Schenkelverlängerung

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Messtechnik
Volumen (dm³) 2.518
Genauigkeit der Winkelberechnung 0,1°
Gewicht, ca. (kg) 0,86
Höhe (mm) 41
Abmessung Breite (mm) 93
Abmessung Höhe (mm) 57
Abmessung Länge (mm) 475
Abschaltautomatik, ca. (min) 5
Batterieleistung, ca. (h) 25
Breite (mm) 58
Usage level Expert
Schenkellänge (cm) 40
Speicherfunktion ja
Rechenfunktion ja
Produktart Winkelmesser
Länge (mm) 425
Messgenauigkeit, Libellen 1 mm/m
Messgenauigkeit, Winkel 0,2°
Packung (T/B/H) (mm) 477 x 95 x 58
Mit Digitalanzeige true

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen