Präz.-Schreinerwinkel 250mm mit Gehrung ECE

Artikelnummer: Z00306026
EAN: 4016650045250
Herstellernummer: 410-250
Präz.-Schreinerwinkel 250mm mit Gehrung ECE
Inkl. Steuern: 62,86 € VE 1 Stück Netto 52,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisions-Schreinerwinkel Ausführung: 3-fach vernietet, federnd-harte blaue Stahlschiene und gelaserte Skala. Mit Palisanderholzschenkel und Hohlkehle für besondere Handlichkeit. Doppelt eingenuteter starker Messingbeschlag, mit Gehrung. Attribute: Schenkellänge: 250 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 250

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen