Gehrungswinkel 135° mit Anschlag, Schenkellänge 120 x 80 mm

Artikelnummer: Z00424841
EAN: 4030745003352
Gehrungswinkel 135° mit Anschlag, Schenkellänge 120 x 80 mm
Inkl. Steuern: 15,12 € VE 1 Stück Netto 12,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gehrungswinkel 135° mit Anschlag

- Spezialstahl - Prüfflächen und Flachseiten geschliffen - Zum Anreißen/Prüfen von 45°, für Eckenstoß 90°

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schenkellänge (mm) 120 x 80
Querschnitt (mm) 20 x 5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen