BURG WÄCHTER Geldkassette 5015 H.80mm B.152mm T.118mm grün Zylinderschloss u.Hartgeldeinsatz

Artikelnummer: Z00034805
EAN: 4003482106709
Herstellernummer: 5015
BURG WÄCHTER Geldkassette 5015 H.80mm B.152mm T.118mm grün Zylinderschloss u.Hartgeldeinsatz
Inkl. Steuern: 10,07 € VE 1 Stück Netto 8,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

in traditioneller Form, pulverbeschichtet · mit Zylinderschloss und Hartgeldeinsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grün
Breite (mm) 150
Höhe (mm) 80
Tiefe (mm) 120
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen