BURG WÄCHTER Geldkassette Office-Line H. 75mm B. 202mm T. 157mm pulverbeschichtet

Artikelnummer: Z00034809
EAN: 4003482287002
Herstellernummer: OFFICE 2207
BURG WÄCHTER Geldkassette Office-Line H. 75mm B. 202mm T. 157mm pulverbeschichtet
Inkl. Steuern: 22,73 € VE 1 Stück Netto 19,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Geldkassette Office-Line H. 75mm B. 202mm T. 157mm pulverbeschichtet von Burg Wächter
  • EAN: 4003482287002
  • Modell: OFFICE 2207
  • Hochwertiges Burg Wächter Geldkassetten Produkt aus der Kategorie Tresore, Diebstahlschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 75
Tiefe (mm) 157
Breite (mm) 202
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen