Geldzähleinsatz ZE 251 EURO Höhe 50mm Breite 249mm Tiefe 50mm Münzen-Zählbrett

Artikelnummer: Z00066540
EAN: 4003482246801
Herstellernummer: ZE 251 EURO
Geldzähleinsatz ZE 251 EURO Höhe 50mm Breite 249mm Tiefe 50mm Münzen-Zählbrett
Inkl. Steuern: 8,52 € VE 1 Stück Netto 7,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schubladeneinsätze ausschließlich für Münzen ∙ mit oder ohne Dach verwendbar ∙ Maße ohne Dach 950 x 388 x 268 mm ∙ Sockel 230 mm ∙ Einwurf 327 x 32 mm ∙ Einwurf Format DIN C4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 249
Höhe (mm) 50
Tiefe (mm) 146
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen