DURABLE Zählbrett Euroboard L/1780-58, anthrazit; B 324 x H 34 x T 190 mm

Artikelnummer: Z00014762
EAN: 04005546102863
Herstellernummer: 1780-58
DURABLE Zählbrett Euroboard L/1780-58, anthrazit; B 324 x H 34 x T 190 mm
Inkl. Steuern: 32,38 € VE 1 Stück Netto 27,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Zwischenablage für Banknoten • 8 Schächte für alle Münzwerte • Bezeichnungen mit versetzt angeordneten Münzfächern • Gummifüße gegen Verrutschen, Verkratzen • Fassungsvermögen Hartgeld: 233,90 €

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe anthrazit
Format B 324 x H 34 x T 190 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen