Safescan Safescan Kassenlade LD-4141/132-0423 schwarz

Artikelnummer: Z00010991
EAN: 8717496333155
Herstellernummer: 132-0423
Safescan Safescan Kassenlade LD-4141/132-0423 schwarz
Inkl. Steuern: 54,38 € VE 1 Stück Netto 45,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• starkes Metallgehäuse • im Test bis zu 500.000 mal geöffnet • elektrische Öffnung und Öffnung mit Schlüssel • Einwurfschlitz für Lagerung von großen Scheinen und Wertpapieren außerhalb der Sichtweite • herausnehmbares Münzfach: 4 Fächer für Scheine, 8 für Münzen • kompatibel mit RJ12 Registrierkassen • Verriegelung in 3 Positionen (verriegelt, stand-by, offen) • Gewicht: 5,5 kg, Stromversorgung: 12 V/24 V

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B410 x H115 x T415 mm
Farbe schwarz

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen