WEDO® Dokumenten-Kassette DIN A4/1021537 B 34,2 x H 24 x T 7 cm lichtgrau

Artikelnummer: Z00495459
EAN: 4003801012032
Herstellernummer: 1021537
WEDO® Dokumenten-Kassette DIN A4/1021537 B 34,2 x H 24 x T 7 cm lichtgrau
Inkl. Steuern: 37,13 € VE 1 Stück Netto 31,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• zur Aufbewahrung wichtiger DIN A4-Unterlagen und Verträge • Material: Stahlblech mit Pulverbeschichtung • mit Koffergriff • eingebautes Sicherheitsschloss • mit 2 Schlüsseln, deren Nummer auf dem Schloss eingraviert ist

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 35,5 x H 6,6 x T 26 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen