WEDO Ordnerkassette mit Koffergriff /1021637 B 36,5 x H 11 x T 33 cm lichtgrau

Artikelnummer: Z00495458
EAN: 4003801012049
Herstellernummer: 1021637
WEDO Ordnerkassette mit Koffergriff /1021637 B 36,5 x H 11 x T 33 cm lichtgrau
Brutto Set-Preis 65,47 € Netto 55,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• nimmt DIN A4-Ordner sicher in Verwahrung • Material: pulverbeschichtetes Stahlblech • Sicherheitsschloss auf der Längsseite • mit 2 Schlüsseln, deren Nummer auf dem Schloss eingraviert ist

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 36,5 x H 11 x T 33 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]