WEDO Geldkassette Europa/150658000, weiß; B 315 x H 95 x T 245 mm

Artikelnummer: Z00495521
EAN: 4003801039077
Herstellernummer: 150658000
WEDO Geldkassette Europa/150658000, weiß; B 315 x H 95 x T 245 mm
Inkl. Steuern: 55,22 € VE 1 Stück Netto 46,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Kombi-Kassette für Hart- und Papiergeld • handliche, nahtlos gezogene Stahlblechkassette • Koffer-Tragegriff • Zylindersicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln • Schlüssel-Nr. auf dem Schloss eingeschlagen • Hartgeldeinsatz gleitet automatisch nach hinten • Fassungsvermögen Hartgeld: 125,75 €

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 31,5 x H 9,5 x T 24,5 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen