WEDO Geldkassette Universa/150100837, lichtgrau; B 355 x H 100 x T 275 mm

Artikelnummer: Z00495520
EAN: 04003801039053
Herstellernummer: 150100837
WEDO Geldkassette Universa/150100837, lichtgrau; B 355 x H 100 x T 275 mm
Inkl. Steuern: 63,49 € VE 1 Stück Netto 53,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Kombi-Kassette für Hart- und Papiergeld • stabiles Stahlblech mit 2 Koffertragegriffen • Hartgeldeinsatz gleitet beim Öffnen automatisch nach hinten und gibt guten Überblick über das Papiergeld • Schaumstoff im Deckel fixiert Münzen während des Transports • hinter Scheinfächern Münzrollen oder Schmuck deponierbar • Zylinder-Sicherheitsschloss und 2 Schlüssel • Leergewicht: 4,2 kg • Fassungsvermögen Hartgeld: 225,70 €

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 35,5 x H 10 x T 27,5 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen