Safescan Banknotenprüfgerät 70/131-0398, schwarz, Plastik, 585 g, 206x102x88 mm

Artikelnummer: Z00019886
EAN: 08717496332646
Herstellernummer: 131-0398
Safescan Banknotenprüfgerät 70/131-0398, schwarz, Plastik, 585 g, 206x102x88 mm
Inkl. Steuern: 62,39 € VE 1 Stück Netto 52,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• prüft Kreditkarten, Pässe, andere Ausweise auf Echtheit • kontrolliert Wasserzeichen, Mikrodruck, Metallfäden • starke UV-Lampe mit 3-Mal längerer Lebensdauer • Reflektor für extra-starke UV-Licht-Qualität • große Weißlicht Leuchtkraft (16 LEDs) • autom. Sensor zum Ein-/Ausschalten spart Energieund erhöht Lebensdauer der Lampe • für alle Währungen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format 206 x 102 x 88 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen