Safescan Banknotenprüfgerät 85/118-0266, schwarz; B 95 x H 61 x T 25 mm

Artikelnummer: Z00012668
EAN: 8717496330109
Herstellernummer: 118-0266
Safescan Banknotenprüfgerät 85/118-0266, schwarz; B 95 x H 61 x T 25 mm
Inkl. Steuern: 80,94 € VE 1 Stück Netto 68,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• zur Erkennung der 1. Serie der Euro-Banknoten als auch der neuen Europa-Serie • 3-fache Falschgelderkennung 100 % (www.ecb.int) • vollautomatischer Prüfvorgang • für Währungen: EUR und GBP • Alarm bei verdächtiger Banknote • Betrieb: Batterien (3x AAA, nicht inkl.)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format B 95 x H 61 x T 25 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen