Safescan Münz- / Banknotenzähler 6155/124-0422, grau, 0,5kg; B 230xH 140xT 100mm

Artikelnummer: Z00012265
EAN: 08717496333117
Herstellernummer: 124-0422
Safescan Münz- / Banknotenzähler 6155/124-0422, grau, 0,5kg; B 230xH 140xT 100mm
Inkl. Steuern: 162,04 € VE 1 Stück Netto 136,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• zählt Münzen und Geldscheine • für Währungen: EUR, GBP, CHF • zählt eine Kasse in Minuten • leiser Betrieb (Akku oder Netzteil) • kompatibel mit Safescan Thermodrucker TP-230

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Grau
Format B 230 x H 140 x T 100 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen