Safescan Münzzählautomat 1200/113-0260, weiß, 5 kg; B355 x H330 x T266 mm

Artikelnummer: Z00012665
EAN: 8717496330079
Herstellernummer: 113-414
Safescan Münzzählautomat 1200/113-0260, weiß, 5 kg; B355 x H330 x T266 mm
Inkl. Steuern: 210,23 € VE 1 Stück Netto 176,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• zählt/sortiert 220 Münzen/Minute • Münzaufnahme: 300-500 Münzen • Additions/Bündelfunktion • Gesamtwert und Quantität pro Einheit • 1 Abhülsvorrichtung und 8 Münzrohre • Selbstabschaltung, wenn Münzbehälter voll ist

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 355 x H 330 x T 266 mm
Farbe weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen