Safescan Safescan Münzzählautomat 1250/113-0547 B 35,5 x H 33 x T 26,6 cm weiß 5 kg

Artikelnummer: Z00499265
EAN: 8717496335388
Herstellernummer: 113-0547
Safescan Safescan Münzzählautomat 1250/113-0547 B 35,5 x H 33 x T 26,6 cm weiß 5 kg
Brutto Set-Preis 189,33 € Netto 159,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• zählt, sortiert und bündelt Münzen • hohe Geschwindigkeit: 220 Münzen / Minute • großzügige Eingabemöglichkeit: 300 - 500 Münzen / Anwendung • Bündelfunktion für mühelose Vorbereitung der Bankeinzahlung • Zählergebnisse über Safescan TP-230 Thermodrucker ausdruckbar • Additions-, Bündelfunktionen, einfache Bedienung für schnelle Übersicht über Kasseninhalt • inkl. seriellem Druckerport • Gesamtwert und Quantität pro Bezeichnung • Selbstabschaltung, wenn Münzbehälter voll ist • Währung: Euro, Stromanschluss: AC220V

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 35,5 x H 33 x T 26,6 cm
Grammatur 5 kg
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]