Safescan Safescan Prüfstift 30/111-0353, blau, 9 g 135 x 15 x 10 mm

Artikelnummer: Z00017120
EAN: 8717496331823
Herstellernummer: 111-0353
Safescan Safescan Prüfstift 30/111-0353, blau, 9 g 135 x 15 x 10 mm
Brutto Set-Preis 1,76 € Netto 1,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• ideal für unterwegs • direkte Echtheitsprüfung • für alle Währungen • dunkle Markierung = Fälschung • durchsichtige Markierung = echt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 135 x 15 x 10 mm
Farbe blau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]