Safescan Thermodrucker TP-230/131-0475 grau

Artikelnummer: Z00496944
EAN: 8717496334039
Herstellernummer: 131-0475
Safescan Thermodrucker TP-230/131-0475 grau
Inkl. Steuern: 162,64 € VE 1 Stück Netto 136,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Möchten Sie Zählergebnisse drucken, haben jedoch keinen Drucker? • informiert fehlerfrei, detailliert über Gesamtzählsumme • für Standardthermodruckpapier (B 58 mm) • hohe Druckgeschwindigkeit (60 mm/s) • Druckdichte: 8 Punkte/mm • kompatibel mit Safescan 2665 und 2685 Geldscheinzähler • kompatibel mit Safescan 6155 und 6185 Geldwaagen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 20 x H 13,8 x T 12 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen