Safescan USB-Kabel Geldscheinprüfgeräte/112-0459 1,5 m schwarz

Artikelnummer: Z00496943
EAN: 8717496333766
Herstellernummer: 112-0459
Safescan USB-Kabel Geldscheinprüfgeräte/112-0459 1,5 m schwarz
Inkl. Steuern: 8,48 € VE 1 Stück Netto 7,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• zum Aktualisieren der Software Ihres Safescan Geldprüfers 155i oder 165i • Schließen Sie den Geldprüfer an Ihren PC an und folgen Sie den Schritten der AktualisierungsanleitungSafescan LB-105 Akku, arbeitet bis zu 30 Stunden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 1,5 m
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen