Gelenkkopf, Außengewinde M 4, Stahl verzinkt

Artikelnummer: Z00086806
Herstellernummer: 69549
Gelenkkopf, Außengewinde M 4, Stahl verzinkt
Inkl. Steuern: 35,55 € VE 1 Stück Netto 29,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Typ Stahl verzinkt: Gehäuse: Stahl verzinkt, Lagerung: Messing / PTFE, Innenring: 100Cr6
Typ Edelstahl: Gehäuse: 1.4301, Lagerung: 1.4301 / PTFE, Innenring: 1.4021
*Lagerung: Bronze, über Schmiernippel nachschmierbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 37 MM
C 5,25 MM
A (AG) M 4
Ø 4 MM
GL 19 MM
H 30 MM
d2 14 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen