Gelenkkopf, Außengewinde M 5, Stahl verzinkt

Artikelnummer: Z00086807
Herstellernummer: 43839
Gelenkkopf, Außengewinde M 5, Stahl verzinkt
Inkl. Steuern: 22,12 € VE 1 Stück Netto 18,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Typ Stahl verzinkt: Gehäuse: Stahl verzinkt, Lagerung: Messing / PTFE, Innenring: 100Cr6
Typ Edelstahl: Gehäuse: 1.4301, Lagerung: 1.4301 / PTFE, Innenring: 1.4021
*Lagerung: Bronze, über Schmiernippel nachschmierbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

d2 18 MM
L 42 MM
H 33 MM
Ø 5 MM
A (AG) M 5
C 6,00 MM
GL 19 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen