Gelenkkopf für Hydraulik- zylinder, M 16 x 1,5 68287

Artikelnummer: Z00117824
Herstellernummer: 68287
Gelenkkopf für Hydraulik- zylinder, M 16 x 1,5 68287
Inkl. Steuern: 29,89 € VE 1 Stück Netto 25,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Verwendung:
Gelenkkopf nachschmierbar
Werkstoffe:
Gehäuse: C45, Gleitpaarung Stahl / Stahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

S1 19 MM
I 50 MM
d3 25 MM
Ø 20 MM
für Zylinder-Ø 40 MM
Tragzahl (dynamisch) 30 KN
L 80 MM
Lf 17 MM
Kippwinkel 9 GRDW
g M 16 x 1,5
Tragzahl (statisch) 72 KN
d2 46 MM
d4 24,0 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen