Gelenkkopf für Hydraulik- zylinder, M 16 x 1,5

Artikelnummer: Z00117825
Herstellernummer: 68288
Gelenkkopf für Hydraulik- zylinder, M 16 x 1,5
Inkl. Steuern: 30,76 € VE 1 Stück Netto 25,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Verwendung:
Gelenkkopf nachschmierbar
Werkstoffe:
Gehäuse: C45, Gleitpaarung Stahl / Stahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Lf 17 MM
d4 29,0 MM
d2 46 MM
d3 25 MM
S1 23 MM
Kippwinkel 7 GRDW
Tragzahl (dynamisch) 48 KN
g M 16 x 1,5
für Zylinder-Ø 50 MM
L 80 MM
Tragzahl (statisch) 72 KN
I 50 MM
Ø 25 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen