Gelenkkopf für Hydraulik- zylinder, M 45 x 1,5

Artikelnummer: Z00117829
Herstellernummer: 68292
Gelenkkopf für Hydraulik- zylinder, M 45 x 1,5
Inkl. Steuern: 81,43 € VE 1 Stück Netto 68,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Verwendung:
Gelenkkopf nachschmierbar
Werkstoffe:
Gehäuse: C45, Gleitpaarung Stahl / Stahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

I 105 MM
Tragzahl (statisch) 365 KN
Lf 46 MM
Ø 50 MM
L 168 MM
S1 40 MM
d4 56,0 MM
Tragzahl (dynamisch) 156 KN
d3 61 MM
d2 90 MM
g M 45 x 1,5
für Zylinder-Ø 90 und 100 MM
Kippwinkel 6 GRDW
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen