Gelenkkopf, Kunststoff, M 10 x 1,25

Artikelnummer: Z00073105
Herstellernummer: 22012
Gelenkkopf, Kunststoff, M 10 x 1,25
Inkl. Steuern: 23,34 € VE 1 Stück Netto 19,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Hochleistungspolymer, selbstschmierend
Temperaturbereich:
-40°C bis max. +80°C
Einsatzbereich:
nasse Umgebung, schwache Säuren und Laugen, Wasser, extremer Schmutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 20 MM
C 10,5 MM
A M 10 x 1,25
Ø 10 MM
H 43 MM
d2 30 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen