Gelenkkopf, Kunststoff, M 20 x 1,5

Artikelnummer: Z00073108
Herstellernummer: 22015
Gelenkkopf, Kunststoff, M 20 x 1,5
Inkl. Steuern: 51,53 € VE 1 Stück Netto 43,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Hochleistungspolymer, selbstschmierend
Temperaturbereich:
-40°C bis max. +80°C
Einsatzbereich:
nasse Umgebung, schwache Säuren und Laugen, Wasser, extremer Schmutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 33 MM
C 18,0 MM
A M 20 x 1,5
Ø 20 MM
H 77 MM
d2 50 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen