Winkel-Gelenkkopf, M 16 x 1,5

Artikelnummer: Z00077935
Herstellernummer: 30283
Winkel-Gelenkkopf, M 16 x 1,5
Inkl. Steuern: 95,24 € VE 1 Stück Netto 80,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Aluminium-Druckguss, Zapfen und Kugel: Stahl verzinkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 2 32 MM
L11 64 MM
l112 23 MM
l21 60 MM
L 84,0 MM
L 1 79,5 MM
D11 22,0 MM
d2 22 MM
D21 27 MM
d3 44 MM
für Zylinder-Ø 80 und 100 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen