Winkel-Gelenkkopf, M 6

Artikelnummer: Z00077931
Herstellernummer: 30279
Winkel-Gelenkkopf, M 6
Inkl. Steuern: 46,65 € VE 1 Stück Netto 39,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Aluminium-Druckguss, Zapfen und Kugel: Stahl verzinkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

l21 26 MM
L11 30 MM
D11 10,0 MM
D21 13 MM
d3 20 MM
d2 10 MM
L 1 36,0 MM
L 2 14 MM
l112 11 MM
L 40,5 MM
für Zylinder-Ø 16 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen