Winkel-Gelenkkopf, M 8

Artikelnummer: Z00077932
Herstellernummer: 30280
Winkel-Gelenkkopf, M 8
Inkl. Steuern: 55,92 € VE 1 Stück Netto 46,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Aluminium-Druckguss, Zapfen und Kugel: Stahl verzinkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 2 17 MM
L11 36 MM
l112 12 MM
l21 31 MM
L 49,0 MM
L 1 43,5 MM
D11 12,5 MM
d2 12 MM
D21 16 MM
d3 24 MM
für Zylinder-Ø 20 und 25 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen