Gelenk-Steckschlüsseleins atz 3/8Zoll UD-Profil 13 mm

Artikelnummer: Z00044672
EAN: 4010886624159
Herstellernummer: 6241520
Gelenk-Steckschlüsseleins atz 3/8Zoll UD-Profil 13 mm
Inkl. Steuern: 26,17 € VE 1 Stück Netto 21,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille · Handbetätigt · Chrom-Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 13
Ø 2 (mm) 19
Ø 1 (mm) 18,5
Kopftiefe (mm) 9,0
Gesamtlänge (mm) 42,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen