6kt.-Gelenk-Steckschlüssel-Einsatz 880G-10 · s: 10 mm · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 43 mm TRACTIONSPROFIL Sechskant

Artikelnummer: Z00352923
EAN: 4000896040414
Herstellernummer: 880G-10
HAZET
6kt.-Gelenk-Steckschlüssel-Einsatz 880G-10 · s: 10 mm · Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 43 mm TRACTIONSPROFIL Sechskant
UVP: 35,58 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 28,20 € VE 1 Stück Netto 23,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Mit Gelenk
  • Zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 10 = 3/8″
  • Für Handbetätigung
  • Oberfläche: verchromt, poliert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 6.8
Schlüsselweite (mm) 10
Schlüsselweite (s1) (mm) 10
Durchmesser d1 (am Abtrieb) (mm) 13.8
Durchmesser d2 (am Antrieb) (mm) 19
Antrieb Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Abtrieb Außen-Sechskant
Länge (mm) 43
Gesamtlänge (für eClass) 43
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen