KS TOOLS 1/2" Kraft-Kugelgelenk-Bit-Stecknuss, 10mm

Artikelnummer: Z00488479
EAN: 4042146237854
Herstellernummer: 911.0970
KS TOOLS 1/2" Kraft-Kugelgelenk-Bit-Stecknuss, 10mm
Brutto Set-Preis 12,92 € Netto 10,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • mit Federung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L in mm 75.0
Profil1 Innen6-kant
Funktions-Attribute 1 mit Kugelgelenk
Gewicht in g 180 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_139
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
ISO ISO 1174
Profilgrösse in mm, Innensechskant 10,0 Millimeter
DIN DIN 3121
Durchmesser (D) mm 28.0
Tiefe T in mm 39
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]