• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 30%

KS TOOLS ½" Kraft-Bit-Stecknuss-Satz Vielzahn

UVP: 99,03 € 69,00 € Netto 57,98 €
- 39%

GEDORE Vergrößerungsstück 3/4" auf 1"

UVP: 29,04 € 17,75 € Netto 14,92 €
- 37%

KS TOOLS ½" Kraft-Kugelgelenk-Bit-Stecknuss, 12mm

Artikelnummer:  
Z00488480 
EAN:  
4042146237861 
Herstellernummer:  
911.0972 
Marke:  
KS TOOLS 

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 20,55 €
12,92 €

Netto 10,86 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

DIN DIN 3121
Durchmesser 28.0 Millimeter
Durchmesser (D) mm 28.0
Funktions-Attribute 1 mit Kugelgelenk
Gesamtlänge 75.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 75.0
Gewicht in g 180 Gramm
ISO ISO 1174
Material Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Norm ISO 1174, DIN 3121
Profil Innen6-kant
Profil1 Innen6-kant
Profilgrösse in mm, Innensechskant 12,0 Millimeter
Tiefe 39 Millimeter
Tiefe T in mm 39
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Innensechskant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • mit Federung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

8 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben