KS TOOLS 1/2" Kraft-Kugelgelenk-Bit-Stecknuss, 14mm

Artikelnummer: Z00488481
EAN: 4042146237878
Herstellernummer: 911.0974
KS TOOLS 1/2" Kraft-Kugelgelenk-Bit-Stecknuss, 14mm
Brutto Set-Preis 13,58 € Netto 11,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • mit Federung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Funktions-Attribute 1 mit Kugelgelenk
ISO ISO 1174
Durchmesser (D) mm 28.0
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Tiefe T in mm 39
Profilgrösse in mm, Innensechskant 14,0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 75.0
DIN DIN 3121
Profil1 Innen6-kant
Hauptkatalogseite K15I_139
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Gewicht in g 190 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]