1/2" Kraft-Kugelgelenk-Bit-Stecknuss-Satz, 6-tlg.

Artikelnummer: Z00488469
EAN: 4042146237809
Herstellernummer: 911.0960
1/2" Kraft-Kugelgelenk-Bit-Stecknuss-Satz, 6-tlg.
Inkl. Steuern: 76,01 € VE 1 Stück Netto 63,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • mit Federung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 6
Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Profil1 Innen6-kant
DIN DIN 3121
Breite (b) (mm) 94.0
Einlagengrössen Einlage 1/12 Schubfläche
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2 brüniert
Gewicht in g 1480
Funktions-Attribute 1 mit Kugelgelenk
Gesamtlänge L in mm 188.0
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_139
Höhe H (mm) 35.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen