KS TOOLS 1/4" CHROME Bit-Stecknuss-Satz mit Gelenk TX, 8-tlg. T8-T40

Artikelnummer: Z00490276
EAN: 4042146373057
Herstellernummer: 917.1490
KS TOOLS 1/4" CHROME Bit-Stecknuss-Satz mit Gelenk TX, 8-tlg. T8-T40
Brutto Set-Preis 36,72 € Netto 30,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • ideal für Verschraubungen in schwer zugänglichen Bereichen
  • geschraubte Gelenke
  • besonders kurze Bauform
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]