• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 25%

HAZET Einpress-4kt. 1058-02

UVP: 7,62 € 5,75 € Netto 4,83 €
- 44%

GEDORE Umschaltknarre ½" 270 mm

UVP: 77,83 € 43,42 € Netto 36,49 €
- 39%

carolus Einsatz-Halter ¼" vkt x ¼" skt

UVP: 1,58 € 0,96 € Netto 0,81 €

KS TOOLS ¼" CHROME Gelenk-Bit-Stecknuss TX, T10

Lieferung in 3-5 Werktagen.

5,37 €

Netto 4,51 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

DIN DIN 3120
Durchmesser (D) mm 15
Gesamtlänge L in mm 40
Gewicht in g 22 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_072
ISO ISO 1174
Längenbezeichnung kurz
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Profil1 TORX®
Profilgrösse in TORX® T10
Tiefe T in mm 10
Verpackung Kunststoffkoffer
Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • TX
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • ideal für Verschraubungen in schwer zugänglichen Bereichen
  • geschraubte Gelenke
  • besonders kurze Bauform
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,00 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben