1/4" CHROME Gelenk-Bit-Stecknuss TX, T27

Artikelnummer: Z00490282
EAN: 4042146373118
Herstellernummer: 917.1496
1/4" CHROME Gelenk-Bit-Stecknuss TX, T27
Inkl. Steuern: 11,08 € VE 1 Stück Netto 9,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • ideal für Verschraubungen in schwer zugänglichen Bereichen
  • geschraubte Gelenke
  • besonders kurze Bauform
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/4"
Verpackung Kunststoffkoffer
Tiefe T in mm 10
Profil1 TORX®
Profilgrösse in TORX® T27
DIN DIN 3120
Durchmesser (d) (mm) 15
Längenbezeichnung kurz
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 23
Gesamtlänge L in mm 40
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_072
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen