3/8" CHROME Sechskant-Stecknuss mit Gelenk, 16mm

Artikelnummer: Z00489561
EAN: 4042146052624
Herstellernummer: 911.3847
3/8" CHROME Sechskant-Stecknuss mit Gelenk, 16mm
Inkl. Steuern: 11,78 € VE 1 Stück Netto 9,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • verschraubte Gelenke
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Tiefe T in mm 10
Profil1 Flank Traction
Schlüsselweite in mm 16,0
DIN DIN 3120
Durchmesser (d1) (mm) 22
Durchmesser (d2) (mm) 20
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 80
Funktions-Attribute 1 flexibel
Gesamtlänge L in mm 40
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_090
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen