KS TOOLS 3/8" CHROME Sechskant-Stecknuss mit Gelenk, 17mm

Artikelnummer: Z00489562
EAN: 4042146052631
Herstellernummer: 911.3848
KS TOOLS 3/8" CHROME Sechskant-Stecknuss mit Gelenk, 17mm
Brutto Set-Preis 6,00 € Netto 5,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • verschraubte Gelenke
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L in mm 40
Tiefe T in mm 11
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_090
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schlüsselweite in mm 17,0
DIN DIN 3120
Funktions-Attribute 1 flexibel
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Durchmesser (D1) mm 24
Durchmesser (d2) 20 Millimeter
Profil1 Flank Traction
Gewicht in g 80 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]