3/8" CHROME Sechskant-Stecknuss mit Gelenk, 18mm

Artikelnummer: Z00489563
EAN: 4042146052648
Herstellernummer: 911.3849
3/8" CHROME Sechskant-Stecknuss mit Gelenk, 18mm
Inkl. Steuern: 11,90 € VE 1 Stück Netto 10,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • verschraubte Gelenke
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Tiefe T in mm 12
Profil1 Flank Traction
Schlüsselweite in mm 18,0
DIN DIN 3120
Durchmesser (d1) (mm) 24
Durchmesser (d2) (mm) 20
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 100
Funktions-Attribute 1 flexibel
Gesamtlänge L in mm 40
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_090
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen