KS TOOLS 3/8" CLASSIC Sechskant-Stecknuss mit Gelenk, 15mm

Artikelnummer: Z00490428
EAN: 4042146357149
Herstellernummer: 917.3946
KS TOOLS 3/8" CLASSIC Sechskant-Stecknuss mit Gelenk, 15mm
Brutto Set-Preis 5,89 € Netto 4,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • verschraubte Gelenke
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Hauptkatalogseite K15I_089
Funktions-Attribute 1 flexibel
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Profil1 Flank Traction
DIN DIN 3120
Durchmesser (D1) mm 21.0
Gewicht in g 80 Gramm
Durchmesser (d2) 20.0 Millimeter
Tiefe T in mm 9.0
Schlüsselweite in mm 15,0
ISO ISO 1174
Gesamtlänge L in mm 40.0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]