Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Adapter von 1/2"(F) auf 3/4"(M)

Artikelnummer
Z00000522
EAN
4000146642467
Herstellernummer
4246
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
12,15 € 10,21 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
Auf Lager
Artikelnummer
Z00000522
EAN
4000146642467
Herstellernummer
4246
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebAußen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174, mit Kugelarretierung
AntriebInnen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174, mit Kugelfangrille
Knarre12,5 / 1/2"
Knarre/Ratchet1/2"
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Norm(en)DIN 3120 / ISO 1174
Nuss20 / 3/4"
Oberflächeverchromt
QualitätsstufeProfessional
VerpackungEinzeln lose
VerwendungZur Verwendung mit 1/2"-Werkzeugen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Adapter für Drehmomentschlüssel

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account