Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Adapter von 3/4"(F) auf 1"(M)

Artikelnummer
Z00000523
EAN
4000146642474
Herstellernummer
4247
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
20,00 € 16,81 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00000523
EAN
4000146642474
Herstellernummer
4247
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebAußen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174, mit Kugelarretierung
AntriebInnen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174, mit Kugelfangrille
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Nuss25 / 1"
Oberflächeverchromt
VerpackungEinzeln lose
VerwendungZur Verwendung mit 3/4"-Werkzeugen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Adapter für Drehmomentschlüssel

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente