Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Adapter von 3/8"(F) auf 1/2"(M)

Artikelnummer
Z00000525
EAN
4000146042496
Herstellernummer
4249
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
3,99 € 3,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000525
EAN
4000146042496
Herstellernummer
4249
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebAußen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
AntriebInnen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Arretierung AbtriebKugelarretierung
Arretierung AntriebKugelfangrille
Art Betätigunghandbetätigt
Beschichtungverchromt
Größe Abtrieb12.5 - 1/2"
Größe Antrieb10 - 3/8"
Knarre3/8" 33 mm
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Norm(en)DIN 3120 / ISO 1174
Nuss1/2"
Oberflächeverchromt
QualitätsstufeProfessional
VerpackungEinzeln lose
VerwendungZur Verwendung mit 3/8"-Werkzeugen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Adapter für Drehmomentschlüssel

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente