Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Adapter von 3/8"(F) auf 1/4"(M)

Artikelnummer
Z00000521
EAN
4000146642450
Herstellernummer
4245
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000521
EAN
4000146642450
Herstellernummer
4245
Marke
PROJAHN

Technische Daten

AbtriebAußen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
AntriebInnen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Arretierung AbtriebKugelarretierung
Arretierung AntriebKugelfangrille
Art Betätigunghandbetätigt
Beschichtungverchromt
Größe Abtrieb6,3 - 1/4"
Größe Antrieb10 - 3/8"
Knarre3/8" 25 mm
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Norm(en)DIN 3120 / ISO 1174
Nuss1/4"
Oberflächeverchromt
QualitätsstufeProfessional
VerpackungEinzeln lose
VerwendungZur Verwendung mit 3/8"-Werkzeugen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Adapter für Drehmomentschlüssel

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente