• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 30%

HAZET Spannfutter 849IG-6.3

UVP: 11,48 € 8,00 € Netto 6,72 €
- 29%

Bosch Schnellspannbohrfutter mattverchromt, 1,5 bis 13 mm, ½" bis 20

UVP: 74,09 € 52,35 € Netto 43,99 €
- 22%
- 17%

Bosch Professional Magazinaufsatz MA-55

UVP: 151,13 € 125,13 € Netto 105,15 €

PROJAHN Adapter fuer Bohrfutter SDS-plus

Artikelnummer:  
Z00002460
EAN:  
4000146811214
Herstellernummer:  
81121
Marke: 
PROJAHN
PROJAHN

Lieferung in 2 Werktag.

7,70 €

Netto 6,47 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Aufnahme SDS-plus
Aufnahme/Shank SDS-plus
Maschine SDS-plus
Qualitätsstufe Plus
Verpackung Einzeln mit Aufhänger
Verwendung Passend für Bohrhämmer mit SDS-plus Aufnahme oder 2-Nut-Verriegelung (TE-System)
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Adapter SDS-plus

  • SDS-plus Bohrfutter-Adapter mit Innengewinde
  • Innengewinde M6-LH
  • Aufnahmeschaft für Bohrfutter, Schraube wird mitgeliefert
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben