Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Adapter Satz 4teilig hochglanz poliert

Artikelnummer
Z00000386
EAN
4000146036907
Herstellernummer
3690
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
17,01 € 14,29 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00000386
EAN
4000146036907
Herstellernummer
3690
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Größe1/4" · 3/8" · 1/2" · 1/4" Bit
L10 · 13 · 19 mm
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
VerpackungEinzeln lose
VerwendungZur Verwendung mit GearTech Schlüsseln
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Spezial-Stecknuss-Adapter für GearTech-Schlüssel



Hinweis Herstellergarantie:

Der Garantieanspruch wird vom Hersteller gewährleistet und nicht von Zoro. Bei Inanspruchnahme, sowie für weitere Informationen zum Garantieanspruch bitte an den Hersteller wenden.

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account